Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
0Y625098
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
Punta destornillador ranurado Facom 1.6 x 10mm 5/16» Hex 41mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0Y625098
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
41
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
10
Espesor de la hoja (mm)
1.6
Apto para funcionamiento con impacto
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
10
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
41
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
10
Espesor de la hoja (mm)
1.6
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
7.94
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Y625098
EAN
3148510246611
UBB
500639092419
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
ES.210