text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta destornillador ranurado Facom 1.2 x 6.5mm 5/16» Hex 41mm


Artículo No. 7F139558
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 41
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 6.5
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 41
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 7.94
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 7F139558
EAN 3148510246567
UBB 500639092096
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr ES.206.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.