Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
6I004556
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
Punta destornillador ranurado Facom 1.2 x 6.5mm 1/4» Hex 50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6I004556
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
6.5
Espesor de la hoja (mm)
1.2
Apto para funcionamiento con impacto
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
6.5
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
6.5
Espesor de la hoja (mm)
1.2
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6I004556
EAN
3148510248349
UBB
500639093813
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
ES.606.5