Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
7J352201
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
Punta destornillador ranurado Facom 0.8 x 4mm 1/4» Hex 70mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7J352201
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
70
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
4
Espesor de la hoja (mm)
0.8
Apto para funcionamiento con impacto
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
4
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
70
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
4
Espesor de la hoja (mm)
0.8
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7J352201
EAN
3148510248196
UBB
500639094647
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
ES.624