text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta destornillador ranurado Facom 0.6 x 4.5mm 1/4» Hex 25mm


Artículo No. 0T648507
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 4.5
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 4.5
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 0T648507
EAN 3148510249865
UBB 500639090272
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr ES.134.5T
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.