text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta destornillador ranurado Facom 0.6 x 3.5mm 1/4» Hex 70mm


Artículo No. 6S265430
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3.5
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 6S265430
EAN 3148510248189
UBB 500639094498
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr ES.623.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.