Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
7W370904
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
Punta destornillador ranurado Facom 0.5 x 4mm 4mm Hex 28mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7W370904
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
28
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
4
Espesor de la hoja (mm)
0.5
Apto para funcionamiento con impacto
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
4
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
28
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
4
Espesor de la hoja (mm)
0.5
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
Otro
Bloqueo de bola
Sí
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
4
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7W370904
EAN
3148510245836
UBB
500639088888
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
ES.004