Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
3B151195
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
Punta destornillador ranurado Facom 0.5 x 3mm 1/4» Hex 70mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3B151195
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
70
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
3
Espesor de la hoja (mm)
0.5
Apto para funcionamiento con impacto
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
3
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
70
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
3
Espesor de la hoja (mm)
0.5
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3B151195
EAN
3148510248172
UBB
500639094233
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
ES.623