text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta destornillador ranurado Facom 0.5 x 3mm 1/4» Hex 50mm


Artículo No. 6M521934
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 3
Espesor de la hoja (mm) 0.5
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 3
Espesor de la hoja (mm) 0.5
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom
Codigo SA 82079099

Números de artículo

Artículo No. 6M521934
EAN 3148510248288
UBB 500639092823
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr ES.603
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.