text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta destornillador ranurado Facom 0.4 x 2mm 4mm Hex 28mm


Artículo No. 6R085489
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 2
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 2
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 6R085489
EAN 3148510245782
UBB 500639088219
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr ES.002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.