text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta destornillador ranurado de impacto Facom 2.5 x 16mm 1/2» Hex 50mm


Article number 6C430553
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 16
Espesor de la hoja (mm) 2.5
Apto para funcionamiento con impacto
Packed per 1

Specifications

Tamaño broca (mm) 16
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 16
Espesor de la hoja (mm) 2.5
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom
Codigo SA 82078090

Article numbers

Article number 6C430553
EAN 3148510239293
UBB 500639153880
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  ENS.316
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.