text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta destornillador ranurado de impacto Facom 2.5 x 14mm 5/16» Hex 41mm


Objednací číslo 7W422476
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 41
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 14
Espesor de la hoja (mm) 2.5
Apto para funcionamiento con impacto
Baleno po 1

Specifikace

Tamaño broca (mm) 14
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 41
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 14
Espesor de la hoja (mm) 2.5
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 7.94
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom

Čísla materiálu

Objednací číslo 7W422476
EAN 3148510239170
UBB 500639153211
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky ENS.214
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.