text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta destornillador ranurado de impacto Facom 1.6 x 10mm 5/16» Hex 41mm


Artículo No. 6F116253
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 41
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 10
Espesor de la hoja (mm) 1.6
Apto para funcionamiento con impacto
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 10
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 41
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 10
Espesor de la hoja (mm) 1.6
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 7.94
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom
Codigo SA 82078090

Números de artículo

Artículo No. 6F116253
EAN 3148510239156
UBB 500639152890
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr ENS.210
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.