text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta destornillador hexagonal Facom 1.5mm 4mm Hex 28mm


Artículo No. 4C976100
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 1.5
Longitud total (mm) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1.5
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 1.5
Longitud total (mm) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 4C976100
EAN 3148510231532
UBB 500639070472
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr EH.001.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.