Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
7K863977
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
Punta destornillador hexagonal Facom 1.3mm 4mm Hex 28mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7K863977
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
1.3
Longitud total (mm)
28
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
1.3
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
1.3
Longitud total (mm)
28
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
Otro
Bloqueo de bola
Sí
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
4
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7K863977
EAN
3148510231525
UBB
500639070217
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
EH.001.3