Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
4W501369
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
Punta destornillador hexagonal avellanada larga Facom 6mm 5/16» Hex 70mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4W501369
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
6
Longitud total (mm)
70
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
7
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
6
Longitud total (mm)
70
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
7.94
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4W501369
EAN
3148510229355
UBB
500639078079
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
EH.206L