Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
1X578420
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
Punta destornillador hexagonal avellanada Facom 5/16« 5/16» Hex 30mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1X578420
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
0.312
Longitud total (mm)
30
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
7.94
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
0.312
Longitud total (mm)
30
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
7.94
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1X578420
EAN
3148510233857
UBB
500639077402
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
EH.205/16