text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta destornillador Facom Resistorx Torx-Plus TT15 1/4» Hex 25mm


Artículo No. 4H524793
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 15
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 4H524793
EAN 3148518088510
UBB 500639120475
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr EXRP.115
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.