Puntas de impacto
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas de impacto
3N371408
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
Punta destornillador dinamométrica de impacto TX25
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3N371408
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
35
Tamaño (TX)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
4.4
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
35
Tamaño (TX)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
8
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3N371408
EAN
3148510239859
UBB
500639154201
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
ENX.225