text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 12-punts zeskant slagbit 17mm 3/4" dopsleutel 100mm


Artikelnummer 3G697113
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 17
Longitud total (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Verpakt per 1

Specificaties

Tamaño broca (mm) 17
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 17
Longitud total (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.75
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom
Codigo SA 82042000

Artikelnummers

Artikelnummer 3G697113
EAN 3148517880450
UBB 500639157436
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer NKHM.17
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.