text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Punta destornillador de dientes múltiples Facom XZN 9mm 5/16» Hex 28mm


Artículo No. 3B630614
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 6
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 7.94
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 3B630614
EAN 3148510257006
UBB 500639103638
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr EV.206
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.