text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta destornillador de dientes múltiples Facom XZN 10mm 5/16» Hex 70mm


Artículo No. 0U411960
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 10
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 10
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 10
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 7.94
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom
Codigo SA 82079099

Números de artículo

Artículo No. 0U411960
EAN 3148510258270
UBB 500639104628
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr EV.210L
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.