Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
5X389971
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
Punta destornillador avellanada hexagonal Facom 7/32« 1/4» Hex 25mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5X389971
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
0.218
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
5.56
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
0.218
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5X389971
EAN
3148510233789
UBB
500639075265
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
EH.107/32