text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta destornillador avellanada hexagonal Facom 1/8« 1/4» Hex 25mm


Artículo No. 0J491097
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 0.125
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 0.125
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 0.125
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 0J491097
EAN 3148510233642
UBB 500639071611
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr EH.101/8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.