text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta de Wera 867/2 Z TORX® TX 20/35 066901


867/2 Z TORX® bit For recessed TORX® screws 5/16" hexagon drive Ductile and tough for hard materials Prevents premature breakage of the drive tip

Artículo No. 81585.020.035
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 35
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 20
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 35
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera

Descripción

High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Números de artículo

Artículo No. 81585.020.035
EAN 4013288016096
UBB 425232909571
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05066901001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.