text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta de Wera 867/12 TORX® 20/45 064155


867/12 Puntas TORX®, TX 20 x 45 mmPuntas de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Resistentes viscosas para uso universal. Accionamiento de rosca M 5.

Artículo No. 81272.020.045
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 45
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 20
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 45
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 7.2
Model 867/12 TORX
Type Screwdriver Bit

Descripción

867/12 Puntas TORX®, TX 20 x 45 mmPuntas de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Resistentes viscosas para uso universal. Accionamiento de rosca M 5.

Números de artículo

Artículo No. 81272.020.045
EAN 4013288026484
UBB 425232919976
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05064155001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.