text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta de Wera 5 x 44mm


867/9 C Puntas TORX®, media luna, TX 5 x 44 mmPuntas duras para tornillos TORX® empotrados. Accionamiento: Semiluna de 4 mm para conexión directa a herramienta eléctrica.

Artículo No. 1M146463
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 5
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera
Type Screwdriver Bit

Descripción

867/9 C Puntas TORX®, media luna, TX 5 x 44 mmPuntas duras para tornillos TORX® empotrados. Accionamiento: Semiluna de 4 mm para conexión directa a herramienta eléctrica.

Números de artículo

Artículo No. 1M146463
EAN 4013288214881
UBB 500711215813
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05200496001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.