text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Punta de Wera 3840/1 TS 2,5 x 25


3840/1 Puntas TS, inoxidables, 2,5 x 25 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono interior. Las puntas inoxidables de Wera están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. El perfil Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto en la cabeza del tornillo. De este modo, se reduce al mínimo el efect

Artículo No. 81519.025.025
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2.5
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Model 3840/1 TS

Descripción

3840/1 Puntas TS, inoxidables, 2,5 x 25 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono interior. Las puntas inoxidables de Wera están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. El perfil Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto en la cabeza del tornillo. De este modo, se reduce al mínimo el efecto de entalladura y se eliminan casi por completo los daños en la cabeza del tornillo. Vienen con zona de torsión: Las puntas de torsión recogen los picos de par y los absorben en la zona de torsión. Esto evita el desgaste prematuro y prolonga la vida útil de la broca. hexágono, apto para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81519.025.025
EAN 4013288111210
UBB 500504482117
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05071072001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.