Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
G0365
G0365.250.001
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
Punta de vaso Stahlwille de 50 1/2 pulgadas y 12 puntas de anchura entre planos de 25 mm de longitud 42 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Acero de alto rendimiento MHPQ®, cromado
Descripción completa
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
25
Longitud
42
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
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
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
25
Longitud
42
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
18.5
Para atornillador de impacto
No
Probado por VDE
No
Type
50 25
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Acero de alto rendimiento MHPQ®, cromado
Números de artículo
Artículo No.
G0365.250.001
EAN
4018754005338
UBB
203122108244
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
03010025