Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
3M153408
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
Punta de vaso Gedore IN 19 LK hexagonal de 1/2 pulgada, extremo esférico anchura entre caras 10 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
3M153408
Diámetro
22.5
Longitud (mm)
140
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Dimensión (mm)
10
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
22.5
Longitud (mm)
140
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Dimensión (mm)
10
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
12.5 mm (1/2″) square drive. For screws with hexagon socket profile. Base made of vanadium steel. Blade made of burnished special steel. Knurled with ball-retaining groove
Números de artículo
Artículo No.
3M153408
EAN
4010886616680
UBB
500642792898
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
6166800