text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta de impacto hexagonal Facom de 12 puntas 19 mm 3/4» 100 mm


Artículo No. 3S489745
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexagon
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 19
Longitud total (mm) 100
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 19
Sistema de atornillado Hexagon
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 19
Longitud total (mm) 100
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Tamaño de conexión (mm) 0.75
Profundidad de la llave (mm) 21
Para atornillador de impacto
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom
Codigo SA 82042000

Números de artículo

Artículo No. 3S489745
EAN 3148517880610
UBB 500639157683
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr NKHM.19
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.