text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta de impacto hexagonal Facom 12 mm 1/2» 79 mm

Entrega en 3 semanas

Artículo No. 5T751728
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 12
Longitud total (mm) 79
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 12
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 12
Longitud total (mm) 79
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 5T751728
EAN 3148517879157
UBB 500639158426
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr NSHM.12
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.