text.skipToContent text.skipToNavigation

Punzón central Gedore 100-10 100


Acero al cromo-molibdeno-vanadio 45CrMoV7 templado al aire, templado y revenido cuidadosamente en toda su longitud, cabezas de ataque templadas por inducción, filo de trabajo pulido y barnizado transparente, * no normalizado

Artículo No. G4970.000.010
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 120
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Diámetro punta (mm) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 120
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Diámetro punta (mm) 4
Funcionamiento automático No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 80
Type Centre Punch

Descripción

Acero al cromo-molibdeno-vanadio 45CrMoV7 templado al aire, templado y revenido cuidadosamente en toda su longitud, cabezas de ataque templadas por inducción, filo de trabajo pulido y barnizado transparente, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G4970.000.010
EAN 4010883872102
UBB 203116105453
UNSPSC 27111505
Artículo del fabricante nr 8721050
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.