Extractores
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores
8D216898
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
Pullers 110-4 clamp depth 250 mm clamping width 350 mm KUKKO
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
8D216898
Fuerza de tracción máx. (N)
68.67
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Alcance de sujeción (mm)
250
Profundidad de la pata de gancho (mm)
250
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
350-350
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
350
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Fuerza de tracción máx. (N)
68.67
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Alcance de sujeción (mm)
250
Profundidad de la pata de gancho (mm)
250
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
350-350
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
350
Marca
Kukko
Código de producto
82055980
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8D216898
EAN
4021176956317
UBB
500583404289
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
110-4