Extractores
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores
8U982994
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
Pullers 110-01 clamp depth 50 mm clamping width 50 mm KUKKO
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8U982994
Fuerza de tracción máx. (N)
4.91
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Alcance de sujeción (mm)
50
Profundidad de la pata de gancho (mm)
50
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
50-50
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
50
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Fuerza de tracción máx. (N)
4.91
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Alcance de sujeción (mm)
50
Profundidad de la pata de gancho (mm)
50
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
50-50
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
50
Marca
Kukko
Codigo SA
82055980
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8U982994
EAN
4021176923753
UBB
500583640304
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
110-01