text.skipToContent text.skipToNavigation

Pulidora angular Metabo PE 15-20 RT


Artículo No. 2V077890
Consumo eléctrico (W) 1500
Momento de torsión (Nm) 18
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Peso de la máquina (kg) 2.4
Inserción de la herramienta M14
Tensión de alimentación (V) 220 - 240
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 300 - 1900
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo eléctrico (W) 1500
Momento de torsión (Nm) 18
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Peso de la máquina (kg) 2.4
Inserción de la herramienta M14
Tensión de alimentación (V) 220 - 240
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 300 - 1900
Diámetro máx. del patín de arrastre (mm) 180
Marca Metabo
Type PE 15-20 RT

Números de artículo

Artículo No. 2V077890
EAN 4007430323026
UBB 500694545723
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 615200000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.