text.skipToContent text.skipToNavigation

Propane hose 4x4mm T3/8 inch LH x G3/8inch LH high-press. length 2 m SIEVERT


Artículo No. 3E161552
Grosor de la pared (mm) 4
Transparente No
Material incrustación Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 2
Material de la pared interior NR (caucho natural)
Material pared exterior NR (caucho natural)
Apto para alimentos No
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 4
Transparente No
Material incrustación Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 2
Material de la pared interior NR (caucho natural)
Material pared exterior NR (caucho natural)
Apto para alimentos No
Color de la pared interior Otro
Alambre estático No
Diámetro nominal 1/8 pulgada (6)
Pared interior eléctricamente conductora No
Espiral Ninguno
Color de la pared exterior Orange
Marca Sievert

Números de artículo

Artículo No. 3E161552
EAN 7314527700217
UBB 500581682332
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 770021
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.