Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
1Q504531
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
Promat Uncoated Groove Milling Cutter 8mm HSS-E 10mm Cylindrical 3-Teeth 69mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1Q504531
Diseño
Disco de diamante
Longitud total (mm)
69
Diámetro del eje (mm)
10
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
25
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Disco de diamante
Longitud total (mm)
69
Diámetro del eje (mm)
10
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
25
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Marca
Promat
Código de producto
82077031
Type
Uncoated Groove Milling Cutter
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Q504531
EAN
4015448519881
UBB
500581169355
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866230