text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated Groove Milling Cutter 6mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 57mm


Artículo No. 1N448111
Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 19
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 19
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Marca Promat
Type Uncoated Groove Milling Cutter

Números de artículo

Artículo No. 1N448111
EAN 4015448519874
UBB 500581123972
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866228
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.