Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
4G761426
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
Promat Uncoated Groove Milling Cutter 4mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 55mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4G761426
Diseño
Disco de diamante
Longitud total (mm)
55
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
17
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Disco de diamante
Longitud total (mm)
55
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
17
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
4
Marca
Promat
Type
Uncoated Groove Milling Cutter
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4G761426
EAN
4015448519850
UBB
500582048061
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866224