text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated Groove Milling Cutter 20mm HSS-E 20mm Cylindrical 3-Teeth 104mm


Artículo No. 6U548415
Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 104
Diámetro del eje (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 52
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 104
Diámetro del eje (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 52
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 20
Marca Promat
Codigo SA 82077031
Type Uncoated Groove Milling Cutter

Números de artículo

Artículo No. 6U548415
EAN 4015448519942
UBB 500582949144
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866242
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.