Fresa de escariar
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
Mecanizado
Fresar
Fresa de escariar
3H538266
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
Promat Uncoated Groove Milling Cutter 16mm HSS-E 16mm Weldon 3-Teeth 92mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por
-
incl. IVA
Artículo No.
3H538266
Diseño
Disco de diamante
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
16
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
42
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Disco de diamante
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
16
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
42
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Marca
Promat
Codigo SA
82077031
Type
Uncoated Groove Milling Cutter
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3H538266
EAN
4015448519928
UBB
500581724415
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866238