text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated Groove Milling Cutter 12mm HSS-E 12mm Cylindrical 3-Teeth 73mm


Artículo No. 6O693633
Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 73
Diámetro del eje (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 26
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 73
Diámetro del eje (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 26
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Marca Promat
Type Uncoated Groove Milling Cutter

Números de artículo

Artículo No. 6O693633
EAN 4015448504986
UBB 500582863162
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866188
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.