Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
2S591487
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
Promat Uncoated End Mill 5mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 68mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2S591487
Diseño
Llave de impacto
Longitud total (mm)
68
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
30
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Llave de impacto
Longitud total (mm)
68
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
30
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
5
Marca
Promat
Type
Uncoated End Mill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2S591487
EAN
4015448520313
UBB
500581546628
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866374