text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated End Mill 4mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 63mm


Artículo No. 8L534465
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 25
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 25
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Marca Promat
Type Uncoated End Mill

Números de artículo

Artículo No. 8L534465
EAN 4015448520306
UBB 500583522411
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866372
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.