text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated End Mill 3mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 56mm


Artículo No. 8M810179
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 18
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 18
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Marca Promat
Type Uncoated End Mill

Números de artículo

Artículo No. 8M810179
EAN 4015448520290
UBB 500583547269
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866370
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.