Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
9U039969
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
Promat Uncoated End Mill 2mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 51mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9U039969
Diseño
Llave de impacto
Longitud total (mm)
51
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
13
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Llave de impacto
Longitud total (mm)
51
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
13
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
2
Marca
Promat
Type
Uncoated End Mill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9U039969
EAN
4015448505143
UBB
500583988554
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866320