text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN Coated Groove Milling Cutter 8mm HSS-E 10mm Cylindrical 3-Teeth 69mm


Artículo No. 2Y574034
Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 69
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 25
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 69
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 25
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Marca Promat
Type TiCN Coated Groove Milling Cutter

Números de artículo

Artículo No. 2Y574034
EAN 4015448519997
UBB 500581603213
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866252
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.