text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated Groove Milling Cutter 18mm HSS-E 16mm Cylindrical 3-Teeth 79mm


Artículo No. 4V049919
Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 79
Diámetro del eje (mm) 16
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 29
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 79
Diámetro del eje (mm) 16
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 29
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 18
Marca Promat
Type TiCN-Coated Groove Milling Cutter

Números de artículo

Artículo No. 4V049919
EAN 4015448505129
UBB 500582272299
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866218
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.