text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated Groove Milling Cutter 14mm HSS-E 12mm Cylindrical 3-Teeth 73mm


Artículo No. 2N578484
Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 73
Diámetro del eje (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 26
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 73
Diámetro del eje (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 26
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 14
Marca Promat
Type TiCN-Coated Groove Milling Cutter

Números de artículo

Artículo No. 2N578484
EAN 4015448505105
UBB 500581463790
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866214
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.